Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Lampe 60W E14 Tropfen Warmw 806lm matt 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5061
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002028755
EAN/GTIN:
     8718699762834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.


Highlights
  • Modern und energiesparend in Tropfenform
  • Für den Gebrauch in Innenräumen
  • Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Passend für Lampen mit E14 Sockel
  • Gestaltet für Ihren Sehkomfort
  • Perfekt für dekorative Leuchten
  • Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen


Weitere Informationen:
Gewicht:
30.5 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
5.8 cm
Breite:
11 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 6,11*
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,25*
Lager 1359
2
1
€ 2,90*
ab € 4,12*
€ 6,25*
8 Tage
52
4
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,82*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.