Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Lampe 100W E27 Kaltweiß 1521lm matt 2er P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-5052
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002306992
EAN/GTIN:
     8719514451315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Tropfen
Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel. Mit ihrem attraktiven Design und der vertrauten Form ist diese energiesparende LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen.

Highlights
  • Sofort neutralweißes Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen
  • Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
  • Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI > 80)
  • Im praktischen 2er Pack


Weitere Informationen:
Gewicht:
105 g
Höhe:
6.2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
11.5 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.