|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-5050 Herst.-Nr.: 929002027615 EAN/GTIN: 8718699762797 |
| | |
|
|  |  |
 | Matte Philips LED-Kerzenlampen bieten ein weiches, gestreutes Licht und eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe die perfekte Ergänzung für Kronleuchter mit kleiner Fassung (E14). Highlights - Modern und energiesparend in Tropfenform
- Für den Gebrauch in Innenräumen
- Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Passend für Lampen mit E14 Sockel
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Perfekt für dekorative Leuchten
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 30 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 10.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenform e14, led tropfen, leuchtmittel e14 led |
|  |  |
| |