|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4908 Herst.-Nr.: 929003057022 EAN/GTIN: 8719514550155 |
| | |
|
|  |  |
 | Dieses Smart-Light-Set besteht aus zwei WiZ Filament-Lampen im Stil der Edison-Glühbirne und einer WiZmote Fernbedienung. Das Licht ist mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung dimmbar. Außerdem gibt es in der WLAN-Einrichtung voreingestellte Lichtmodi. Highlights - Steuerbar über die WiZ App oder WiZCLICK
- Kaltweißes bis warmweißes Licht (2000-5000K)
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 90)
- Beim Einschalten sofort hell
- Außerdem kompatibel mit SmartThings
- Dimmbarkeit wireless
- Einfaches Plug-and-Play
- Ortsunabhängige Steuerung
- Vereint hochwertiges Vintage Design mit fortschrittlicher Smart Lighting Technologie
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 289 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 16.1 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Gold |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Glühbirne |
|  |  |
| |