Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUNDFORM Flow In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-3651
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUC006btWH
EAN/GTIN:
     0745883834822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Dank der Dual-Beamforming-Technologie kommt es Ihnen so vor, als wären Sie im selben Raum wie die Person, mit der Sie telefonieren. Mithilfe des Hearthru-Modus können Sie auf Umgebungsgeräusche achten, wenn das zur Sicherheit erforderlich ist, oder mit Menschen in Ihrer Umgebung sprechen. Nach dem Aufladen beträgt die Akkulaufzeit bis zu 7 Stunden und kann über das kabellose Ladecase um weitere 24 Stunden verlängert werden, sodass Sie wirklich eine ganztägige Wiedergabe genießen können. Materialen mit Spritzwasserschutz der Schutzart IPX5 eignen sich zur Nutzung bei jedem Wetter, sowie beim Sport. Die Verbindung erfolgt ganz einfach über Bluetooth 5.2. SOUNDFORM Flow ist die perfekte Wahl, wenn Sie den ganzen Tag hervorragenden Klang ohne Störgeräusche genießen möchten.


Highlights
  • In-Ear Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung
  • ANC-Technologie (Active Noise Cancellation) mit Feedforward-ANC-Mikrofonen filtert auf intelligente Weise Umgebungsgeräusche
  • Dank des Hearthru-Modus können Sie auf Umgebungsgeräusche achten
  • Dynamische 12-mm-Treiber mit Neodym-Magneten sorgen für eine lebendige Audiowiedergabe mit einem eindrucksvollen Bass
  • Dank der Dual-Beamforming-Technologie können Sie klar gehört werden und hören andere als wären sie im selben Raum
  • Das kabellose Ladecase ermöglicht praktisches Laden auf jedem Qi-fähigen Ladepad
  • Nach der Schutzart IPX5 schweiß- und spritzwassergeschützte Materialien halten schlechtem Wetter und anstrengenden Workouts stand
  • Touch-Bedienelemente ermöglichen in jedem Ohrhörer eine Wiedergabe in reinem Mono ohne Kabel und Knöpfe
  • Insgesamt 31 Stunden Betrieb 7 Stunden über den In-Ear-Kopfhörer werden über das Case um 24 Stunden verlängert


Weitere Informationen:
Gewicht:
115 g
Höhe:
3.9 cm
Länge:
10.3 cm
Breite:
13.4 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > Belkin > Audio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,42*
€ 65,28*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 59,18*
€ 78,07*
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 78,08*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 59,42*
€ 78,40*
4 Tage
154
€ 1,00*
ab € 69,23*
€ 91,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.