Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedport Pro Plus Gaming Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-2117
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823456
EAN/GTIN:
     4025125540039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Router
ERLEBE HIGHSPEED-GAMING
Der Speedport Pro Plus Gaming Router boostet dich dank Wi-Fi 6 mit bis zu 9.700 MBit/s von Level zu Level und die integrierten Gigabit Ethernet-LAN-Ports sorgen für schnelle Datenübertragung mit bis zu 1 Gigabit. Außerdem erlaubt dir die integrierte Ping-Test-Funktion, die Ping-Zeiten zwischen Router und Telekom Netz zu messen. So kannst du jederzeit die Leistungsfähigkeit deines Telekomanschlusses überprüfen.


Highlights
  • Exklusive Gaming Edition des Speedport Pro Plus für alle Anschlussarten und markführende Wi-Fi 6 Heimvernetzungs-Performance, eigenes Gaming WLAN und Magenta SmartHome Unterstützung
  • LTE-Modul für die Nutzung von Hybrid LTE, Vorabnutzung und Hybrid LTE Backup
  • Zukunftssicheres, vielfach schnelleres Wi-Fi 6 WLAN mit bis zu 9.700 Mbit/s, höherer Stabilität für mehr gleichzeitige Verbindungen
  • Ping Test zur Messung der Latenzzeit des Telekom Netzes
  • Optimiertes Gaming WLAN (Wi-Fi 6, abwärtskompatibel zu Wi-Fi 5)
  • Schnelles und stabiles WLAN selbst bei vielen gleichzeitig aktiven direkt am Router angeschalteten WLAN-Endgeräten
  • Optimierung des WLAN-Netzes jetzt auch im vielgenutzten 2,4-GHz-Band
  • Optimierung der Datenübertragung durch OFDMA-Technologie, welche den Einfluss durch WLAN-Fremdnetze reduziert und höhere Stabilität und Datendurchsatz ermöglicht
  • Längere Akkulaufzeiten bei Wi-Fi 6 Endgeräten
  • Mesh WLAN-Technologie für ein durchgängiges WLAN-Signal in allen Räumen für einfache und schnelle Heimvernetzung. Bis zu 5 Speed Home WiFi/WLAN an der Mesh-Basis des Speedport Pro Plus nutzbar
  • Verbesserte Sicherheit im WLAN mit dem neuen Verschlüsselungsstandard WPA3


  • 2x USB 3.0 (für ext. Festplatte oder zum Laden des Gaming Controller) kompatibel zu USB 2.0/1.0 3x Gigabit Ethernet-LAN-Schnittstelle 1x WAN-Schnittstelle zur Anschaltung z.B. am ONT; Nutzung auch als zusätzliche Gigabit Ethernet LAN-SSt möglich TAE (a/b-Ports) 2x (Nutzung via TAE-Adapter) Integrierte Firewall
Weitere Informationen:
Gewicht:
3480 g
Höhe:
34 cm
Länge:
18.6 cm
Breite:
18.6 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,03*
€ 310,19*
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 270,81*
€ 310,21*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,20*
€ 310,23*
€ 5,00*
ab € 273,49*
€ 311,79*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,15*
€ 350,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.