Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedport Pro Plus Gaming Edition Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Speedport Pro Plus Gaming Edition Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Telekom Speedport Pro Plus Gaming Edition Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Telekom Speedport Pro Plus Gaming Edition Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Telekom Speedport Pro Plus Gaming Edition Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101620787
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823456
EAN/GTIN:
     4025125540039
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
1800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl WAN-Ports
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
VDSL
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
ISDN Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.