Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DRIVECAM 76 MT-D EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1320
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02729-10
EAN/GTIN:
     0753759298876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Marine Navigationssystem
Behalte die Straße im Blick - die Garmin DriveCam 76 mit integrierter Dashcam ist smartes Navigationsgerät und digitaler Augenzeuge in einem. Die Kamera erfasst permanent das Geschehen und speichert bei Unfallerkennung die Aufnahmen automatisch. Diese können auch auf den sicheren Online Speicher geladen werden, wo sie über die Garmin Drive App auf deinem Smartphone genutzt werden können. Die Zieleingabe ist über die Sprachassistenz schnell erledigt und die Routenführung auf der updatefähigen 3D-Europakarte mit Umweltzonen ist über das 17,65 cm (6,95 Zoll) HD-Display besonders gut ablesbar. Unterwegs stehen dir Live-Infos zu Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreisen sowie POIs entlang deiner Route zur Verfügung. Die Fahrerassistenz lässt dich mit Hinweisen vor anspruchsvollen Abschnitten auch unbekannte Straßen meistern und das Kamerasystem alarmiert dich, falls du dem vorausfahrenden Auto zu nahe kommst, du von der Fahrbahn abkommst oder in den Gegenverkehr gerätst. Smart Notifications zeigen Benachrichtigungen und eingehende Anrufe direkt auf dem Navi an und mit der Bluetooth Freisprechfunktion kannst du jederzeit Anrufe tätigen, ohne deine Hände vom Lenkrad zu nehmen. Empfehlungen von TripAdvisor und Foursquare runden das Gesamtpaket ab und ermöglichen dir eine effiziente Suche nach Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Freizeitangeboten und mehr.


Highlights
  • Smartes 17,65 cm (6,95 Zoll) GPS-Navi mit Bluetooth Freisprechfunktion
  • Integrierte Dashcam mit 1080p Auflösung und 140 Sichtfeld
  • Kameragestützter Kollisionswarner und Spurhalteassistent
  • Updatefähige 3D-Karten für Europa inklusive Umweltzonen
  • Echtzeitdienste für Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreise via App
  • Live Verkehrsinfos via DAB und Garmin Drive App
  • Garmin Fahrerassistenz und Sprachassistenz zur Zieleingabe
  • Smart Notifications für Benachrichtigungen und eingehende Anrufe
  • Umfangreiche POIs von Garmin , TripAdvisor und Foursquare
  • Kompatibel mit den Garmin Rückfahrkameras BC 40 und BC 50


Weitere Informationen:
Gewicht:
648 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
13.4 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 364,72*
€ 426,97*
€ 5,00*
ab € 372,57*
€ 438,25*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 379,68*
€ 445,16*
Frei Haus
ab € 381,56*
€ 445,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 381,67*
€ 446,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,23*
€ 504,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.