Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Halter Edge® Power Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-0507
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13150-00
EAN/GTIN:
     0753759298357
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
gps handgerät
Voller Energie bei jeder Tour.
Der Edge Power Mount kann deinen kompatiblen Edge GPS-Fahrradcomputer fortwährend aufladen, um alle Daten deiner E-Bike-Touren von Anfang bis Ende aufzuzeichnen.


Highlights
  • Halterung mit E-Bike verbunden und am Lenker befestigt
  • Halterungstyp: Hebelverriegelung
  • Anschlusstyp: Higo Micro-D
  • Kabellänge: 18 cm
  • Lenkerkompatibilität: 25,4 / 26,0 / 31,8 und 35,0 mm


  • Leistungsaufnahme: 4 bis 14 V, maximal 1 A / Leistungsabgabe: 5 V, maximal 775 mA EDGE-KOMPATIBILITÄT
  • Der Edge Power Mount ist mit den Geräten der Edge Explore 2-, Edge 1040-, Edge 1030-, Edge 830
  • und Edge 530-Serie kompatibel Mit SHIMANO
  • , Bosch-E-Bikes und auch mit Cannondale SmartSense-Fahrrädern kompatibel
Weitere Informationen:
Gewicht:
145.5 g
Höhe:
5.9 cm
Länge:
7.1 cm
Breite:
17.4 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,68*
€ 85,46*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 65,69*
€ 85,47*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 65,80*
€ 85,61*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.