Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-0204 Herst.-Nr.: SUPREMECIPH14PRMK EAN/GTIN: 8018080446153 |
| |
|
|  |  |
 | Die Supreme Case im Book Cover Stil ist aus echtem Leder und sowohl mit Kartenfächern, als auch mit einer Bargeld Tasche ausgestattet. Ein Loch auf der Vorderseite ermöglicht es, sogar mit geschlossener Klappe zu telefonieren. Die hintere Magnetbefestigung dient der Verhinderung der Entmagnetisierung Ihrer Karten und auch das drahtlose Laden ist ohne Probleme möglich. Die zusätzlich handwerkliche Verarbeitung macht dieses Produkt einzigartig. Highlights - Schutztasche im Book Cover Stil aus echtem Leder
- Kompatibel mit drahtlosem Laden
- Loch auf Vorderseite damit auch bei geschlossener Klappe gesprochen werden kann
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Hintere Magnetbefestigung um Entmagnetisierung der Karten zu verhindern
- Handwerkliche Verarbeitung macht Produkt einzigartig
- Kartenfächer und Bargeld-Tasche
- Magnetischer Verschluss
- Passend für Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 138 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 20.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone tasche leder schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case leder |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 21,99* | € 29,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 22,13* | € 29,93* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,83* | € 32,38* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 28,69* | € 38,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 29,00* | € 38,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|