Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Hard Case Tetra für iPhone 14 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-0188
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TETRACIPH14PRMT
EAN/GTIN:
     8018080446313
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
TETRA FORCE STRONG GUARD ist eine flexible Schutzhülle mit erhöhtem Rand und verstärkten Ecken, die aus technologisch fortschrittlichen Materialien hergestellt wird, die durch Stürze verursachte Stöße absorbieren und zerstreuen.Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System) Technologie verwendet das innovative Versaflex-Material, das die beim Aufprall entstehende Energie ableitet und so mögliche Schäden an den äußeren und inneren Komponenten des Smartphones verhindert. Es ist mit der antibakteriellen Microban Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche des Gehäuses eliminiert und ständig aktiv ist, da sie in das Material des Tetra Force Strong Guard integriert ist.

Highlights
  • Flexible, widerstandsfähige Schutzhülle
  • Erhöhter Gummirahmen für einen besseren Schutz des Displays
  • Verstärkte Ecken für besseren Schutz
  • IDS-Technologie (Impact Dissipating System) dämpft Stöße ab
  • Alle Anschlüsse frei zugänglich
  • Funktioniert mit Apples MagSafe-Ladegerät und drahtlosen Ladegeräten
  • Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Stürze nach Militärstandard (810G-516.6)
  • Antibakterielle Microban Technologie - bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche des Gehäuses werden eliminiert und sind ständig aktiv
  • Hülle enthält recyceltes Material
  • Passend für Apple iPhone 14 Pro Max


Weitere Informationen:
Gewicht:
83 g
Höhe:
1.9 cm
Länge:
11.3 cm
Breite:
20.7 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,48*
€ 27,98*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 20,65*
€ 27,99*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 28,18*
€ 8,50*
ab € 24,55*
€ 33,08*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 30,28*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.