Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-0162 Herst.-Nr.: SENSATIONIPH14K EAN/GTIN: 8018080446641 |
| |
|
|  |  |
 | Sensation ist eine Soft-Touch-Schutzhülle aus Silikon, die sich perfekt dem Design des Smartphones anpasst. Sie schützt zuverlässig Ecken und Kanten des Geräts und legt sich präzise über die Tasten. Das Innenfutter aus Mikrofaser bietet zusätzlichen Schutz vor Kratzern. Highlights - Schlichte und elegante Schutzhülle aus Silikon
- Angenehme Haptik dank Soft-Touch-Oberfläche
- Innenfutter aus weichen Mikrofaser bietet extra Kratzschutz
- Alle Anschlüsse frei zugänglich
- Funktioniert mit Apple MagSafe und kabellosen Ladegeräten
- Passend für Apple iPhone 14
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 77 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Handytasche |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,50* | € 19,97* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 14,39* | € 20,00* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,40* | € 20,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,61* | € 28,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 24,57* | € 33,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|