| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-8295 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6934177722264 |
| | |
|
| | |
| Die 360° Home Security Camera 2K bietet ein erstklassiges Bild mit einer Auflösung von 2304 x 1296 Pixel. Dank ihrer 360 Grad Rotationsbasis kann sie jede Ecke im Haus überwachen. Des Weiteren ist sie mit unsichtbaren Infrarot-LEDs ausgestattet, welche eine verbesserte Nachtsicht in Farbe ermöglichen. Die aufgezeichneten Videoclips können bis zu sieben Tage in der Cloud kostenlos gespeichert werden. Highlights - Überwachungskamera mit klaren Details und Farben mit einer Auflösung von 2304 x 1296
- Unsichtbare Infrarot-LEDs bieten eine verbesserte Nachtsicht sogar in Farbe
- Vollständige Verschlüsselung zum Schutz der Privatsphäre
- Voller Schutz dank horizontaler 360 Grad Rotationsbasis
- Speichert die Aufzeichnungen bis zu 7 Tage kostenlos in der Cloud
- Unterstützt die Wiedergabe mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit
- MicroSD-Kartenslot
- Kompatibel mit Android 4.4, iOS 9.0 oder höher
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |