Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Alpha Glass Anti-Micr.Apple iPhone 14/13/13 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-6151
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89304
EAN/GTIN:
     0840262389181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Extrastarker Schutz.
Schützen Sie Ihr Display mit kristallklarem Alpha Glass. Das lupenreine verstärkte Alpha Glass ist bruchsicher und verhindert Kratzer und Absplitterungen für eine lebendige Anzeigequalität Ihres Displays. Das ultradünne Hartglas ist mit fortschrittlichen, verstärkten Materialien, die Stürzen, Stößen und täglicher Nutzung widerstehen, auf Haltbarkeit ausgelegt. Zudem ist es fingerabdruckresistent, sodass Sie das Display berühren, darauf tippen und wischen können, ohne dass Abdrücke zurückbleiben. Alle für eine einfache Installation erforderlichen Werkzeuge sind enthalten.

Highlights
  • Fortschrittlicher antimikrobieller Glas-Displayschutz
  • Displayschutz mit dauerhaften antimikrobiellen Eigenschaften zum Schutz des Displays
  • Drop+ Übersteht Stürze aus bis zu 1 m Höhe
  • 3 Mal höherer Schutz vor Kratzern dank 9H Oberflächenhärte
  • Unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken + Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
  • Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
  • Passend für Apple iPhone 14
  • Fortschrittlicher antimikrobieller Glas-Displayschutz
  • Unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken
  • Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
89 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
21.4 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
88
€ 2,90*
ab € 8,60*
€ 12,50*
€ 6,70*
ab € 8,61*
€ 12,51*
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,37*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,17*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,11*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,12*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 7,40*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,87*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,20*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,09*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.