Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-5685 Herst.-Nr.: 010-13119-00 EAN/GTIN: 0753759299330 |
| |
|
|  |  |
 | Erweitere mit diesem 15 Meter langen Kabel die Reichweite deiner kompatiblen drahtlosen BC-Rückfahrkamera. Über das Kabel wird die Kamera in längeren Fahrzeugen und Anhängern mit dem drahtlosen Sender verbunden. Highlights - Verlängerungskabel
- Erweitere mit diesem Kabel die Reichweite deiner kompatiblen drahtlosen BC-Rückfahrkamera
- Über das Kabel wird die Kamera in längeren Fahrzeugen und Anhängern mit dem drahtlosen Sender verbunden
- Länge: 15 m
- Kompatibel mit drahtloser BC-Rückfahrkamera
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 256 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 15.1 cm | Breite: | 25.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 41,75* | € 54,75* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 41,53* | € 54,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 42,89* | € 56,37* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 49,39* | € 64,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|