Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-2203 Herst.-Nr.: 204292 EAN/GTIN: 5707055054945 |
| | |
|
|  |  |
 | Schnurloses 2-in-1-Convertible-Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung für präzise Sprachqualität bei Anrufen. Telefonieren während der Fahrt? Mit dem S650-XT werden Sie auch mitten auf einer stark befahrenen Autobahn mit geöffneten Fenstern und lauter Musik klar und deutlich gehört. Das leistungsstarke Mikrofon mit Ultra-Noise-Cancellation (UNC) filtert unglaubliche 96 % Ihrer Hintergrundgeräusche, damit Ihre Gesprächspartner Ihre Stimme präzise verstehen können. Sie müssen selbst auf den längsten Fahrstrecken erreichbar bleiben? Mit bis zu 36 Stunden Gesprächszeit können Sie acht Stunden fahren, sich einen Film ansehen, während der Lastwagen beladen wird, nochmal acht Stunden fahren, Musik hören, vor dem Schlafengehen noch ein paar Anrufe tätigen und haben immer noch genug Akku, um das Ganze am nächsten Tag zu wiederholen. Und mit einer Funkreichweite von bis zu 100 Metern können Sie Ihr Mobiltelefon zurücklassen und sich die Beine vertreten oder die Hinterreifen des Lastwagens vor der Fahrt überprüfen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die Verbindung unterbrochen wird. Highlights - 2-in-1: von Mono- auf Stereosound umstellbar
- Entwickelt für herausragende Kommunikation in lärmintensiven Umgebungen
- Mikrofone mit 96 % Geräuschunterdrückung
- Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
- Bis zu 36 Stunden Gesprächszeit
- Schutzart IP54 gegen Wasser- und Staubeinwirkung
- Individuell programmierbarer BlueParrott-Button
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 737 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 19.8 cm | Breite: | 24.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 141,45* | € 179,08* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 141,18* | € 179,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 146,82* | € 185,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 148,54* | € 186,51* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 155,67* | € 195,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|