|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-1907 Herst.-Nr.: 155182A0 EAN/GTIN: 4047976551828 |
|
|
|  |  |
 | Die Wiegand-Schnittstelle ermöglicht die Integration von Wiegand-fähigen Endgeräten in das Homematic IP Smart-Home-System, wie ein Code-Schloss, einen Fingerprintsensor oder ein Karten- und Transponderlesegerät. Über die Homematic IP App kann die Schnittstelle nach individuellen Wünschen eingerichtet und Wiegand-fähige Geräte eingebunden werden. So wird der Zutritt ins Smart Home sicher und komfortabel zugleich. Die Wiegand-Schnittstelle besitzt acht virtuelle Eingangskanäle, die individuell mit Wiegand-Codes verknüpft werden können. So kann ein Wiegand-Code einen bzw. mehrere virtuelle Eingangskanäle ansteu¬ern und Aktionen auslösen. In Kombination mit den jeweiligen Homematic IP Geräten können so die Beleuchtung, das Garagentor oder der Alarmmodus gesteuert werden. Zusätzlich zu den Wiegand-Eingängen besitzt das Gerät einen Eingang für den Anschluss eines Klingeltasters sowie einen Eingang, an dem ein Sabotagekontakt angeschlossen werden kann. Über einen Schaltausgang kann eine LED oder eine Klingel angeschlossen werden. Durch die kompakte Bauweise passt die Wiegand-Schnittstelle in alle gängigen Unterputzdosen. Für eine komfortable Montage bieten sich Unterputzdosen mit einer Tiefe von mehr als 50 mm an. Highlights - Die Schnittstelle ermöglicht die Integration von Wiegand-fähigen Geräten, wie z. B. Code-Schlössern, Fingerprintsensoren oder Karten-/Transponderlesegeräten in das Homematic IP Smart-Home-System
- Besitzt acht virtuelle Eingangskanäle, die individuell mit Wiegand-Codes verknüpft werden können. Codes steuern in Verbindung mit weiteren Homematic IP Geräten die Beleuchtung, das Garagentor oder den Alarmmodus
- Besitzt je einen Eingang für den Anschluss eines Klingeltasters sowie eines Sabotagekontakts. Über einen Schaltausgang kann eine LED oder eine Klingel angeschlossen werden
- Durch die kompakte Bauform passt die Wiegand-Schnittstelle in alle gängigen Unterputzdosen
- Nach der Installation lassen sich alle verbundenen Geräte einfach mit über die kostenlose Homematic IP App steuern
- Max. Schaltspannung: 20 V Max. Strom 200 mA Leitungsart und -querschnitt 0,2
- 1,5 mm Installation nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputzdosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040) Umgebungstemperatur -10 bis +55 °C Typ. Funk-Freifeldreichweite 210 m
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 102 g | Höhe: | 3.6 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 49,31* | € 62,40* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,05* | € 62,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,74* | € 64,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 49,68* | € 64,55* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 55,59* | € 69,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|