Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Schnittstelle HmIP-FWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585940-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     155182A0
EAN/GTIN:
     4047976551828
Suchbegriffe:
04047976551828
Homematic IP
155182A0
HmIP-FWI
Homematic IP Funk Schnittstelle HmIP-FWI

Homematic IP Wiegand-Schnittstelle - 155182A0

Integration von Wiegand-fähigen Geräten in das Homematic IP Smart-Home-System
Acht virtuelle Eingangskanäle, die individuell mit Wiegand-Codes verknüpft werden können
Passt durch die kompakte Bauform in alle gängigen Unterputzdosen

Die Wiegand-Schnittstelle ermöglicht die Integration von Wiegand-fähigen Endgeräten in das Homematic IP Smart-Home-System, wie ein Code-Schloss, einen Fingerprintsensor oder ein Karten- und Transponderlesegerät. Über die Homematic IP App kann die Schnittstelle nach individuellen Wünschen eingerichtet und Wiegand-fähige Geräte eingebunden werden. So wird der Zutritt ins Smart Home sicher und komfortabel zugleich.

Die Wiegand-Schnittstelle besitzt acht virtuelle Eingangskanäle, die individuell mit Wiegand-Codes verknüpft werden können. So kann ein Wiegand-Code einen bzw. mehrere virtuelle Eingangskanäle ansteu¬ern und Aktionen auslösen. In Kombination mit den jeweiligen Homematic IP Geräten können so die Beleuchtung, das Garagentor oder der Alarmmodus gesteuert werden.

Zusätzlich zu den Wiegand-Eingängen besitzt das Gerät einen Eingang für den Anschluss eines Klingeltasters sowie einen Eingang, an dem ein Sabotagekontakt angeschlossen werden kann. Über einen Schaltausgang kann eine LED oder eine Klingel angeschlossen werden. Durch die kompakte Bauweise passt die Wiegand-Schnittstelle in alle gängigen Unterputzdosen. Für eine komfortable Montage bieten sich Unterputzdosen mit einer Tiefe von mehr als 50 mm an.

Die vielseitigen Verdrahtungsmöglichkeiten bieten einen individuellen Einsatz mit folgenden Wiegand-fähigen Geräten:
Code-Schloss
Fingerprintsensor
Karten- und Transponderlesegerät
Türklingel
Sabotagekontakt.

Ausstattung:
Integration von Wiegand-fähigen Endgeräten, wie z. B. ein Code-Schloss, ein Fingerprintsensor oder ein Karten-/Transponderlesegerät, ins Homematic IP Smart-Home-System
Zahlreiche Möglichkeiten, Wiegand-fähige Geräte über die kostenlose Homematic IP App zu steuern und mit anderen Homematic IP Geräten zu kombinieren
Codes steuern in Verbindung mit weiteren Homematic IP Geräten die Beleuchtung, das Garagentor oder den Alarmmodus
Besitzt je einen Eingang für den Anschluss eines Klingeltasters sowie eines Sabotagekontakts. Über einen Schaltausgang kann eine LED oder eine Klingel angeschlossen werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit,Jalousien, Tore und Fenster · Anzahl Kanäle: 8 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 20 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 8-Kanal · Montageart: Aufputz,Unterputz · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 210 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 5 - 12 VDC
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb Open-Drain-Ausgang: 60 mW
Max. Schaltspannung: 20 V
Max. Strom: 200 mA
Umgebungstemperatur: -10 bis +55 °C
Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,6 MHz; 869,4 - 869,65 MHz
Leitungsart und -querschnitt: 0.2 - 1.5 mm
Installation: nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder Aufputzdosen gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 025 oder Abox 040)

Lieferumfang:
Homematic IP Wiegand-Schnittstelle,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI,Partnerlösungen von Drittanbietern.,Achtung: Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 52 x 52 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
8
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz | Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
210 m
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: Hausautomation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 49,31*
€ 62,40*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 62,51*
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 64,19*
€ 4,00*
ab € 49,68*
€ 64,55*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 55,59*
€ 69,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.