Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-0992 Herst.-Nr.: 50160951 EAN/GTIN: 4048466957007 |
| |
|
| | |
| Die Hülle bietet perfekten Schutz für Ihr Gerät. Durch ihre robuste Beschaffenheit und ihr schlankes Design ist Ihr Gerät bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ohne dabei aufzutragen. Dank der Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt bedienfähig. Weiche, flexible Materialien bieten Ihnen einen angenehmen und rutschfesten Halt. Highlights - Weiches und elastisches TPU Backcover
- Schlagfester sowie stoßfester Schutz
- Dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt vor Kratzern
- Cover umschließt das Smartphone vollständig
- Voller Zugriff auf alle Anschlüsse und Bedienelemente
- Robuste und griffige Beschaffenheit, präzise Verarbeitung
- Klares Design ohne Muster und Motive
- Wireless Charging mit Schutzcover wird nicht beeinträchtigt
- Passend für das Apple iPhone 14 Plus
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 19.4 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar, Handytasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,10* | € 7,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,80* | ab € 5,11* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|