Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Band 7 (Leia-B19), Nebula Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-0477
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55029078
EAN/GTIN:
     6941487257669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Der Fitnesstracker im ultradünnen Design und mit einem 3,7 cm (1,47 Zoll) großen AMOLED Display bietet 96 Trainingsmodi.
Zudem überzeugt er mit einer täglichen Erfassung und Auswertung der Aktivitäten, einer automatischen SpO2 Messung und einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen.


Highlights
  • Fitnesstracker im ultradünnen Design
  • 3,7 cm (1,47 Zoll) großes AMOLED Display
  • Tägliche Erfassung und Auswertung der Aktivitäten
  • Gesundheitliche Überwachung wie Stresstest, Herzfrequenz-Monitoring und Schlafüberwachung
  • Automatische SpO2 Messung
  • 96 Trainingsmodi
  • Wasserdichtigkeit: 50 m
  • Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit


  • Gewichtsangabe ohne Armband Betriebssystem: Android 6.0+ und iOS 9.0+
Weitere Informationen:
Gewicht:
104 g
Höhe:
4 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
13.6 cm
Farbe:
Rosa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,83*
€ 65,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 51,95*
€ 68,38*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.