Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Lampe 40W E14 Kerze Warmw 470lm klar 2erP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-0361
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929001889767
EAN/GTIN:
     8718699777616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen.


Highlights
  • Moderne Lampe in Form einer Kerzenlampe
  • Gestaltet für Ihren Sehkomfort
  • Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen
  • Erzeugt angenehmes warmweißes Licht
  • Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen


Weitere Informationen:
Gewicht:
47 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
8.8 cm
Breite:
13.9 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,97*
2
€ 4,00*
ab € 2,595*
€ 5,095*
Lager 1359
1
1
€ 2,90*
ab € 4,90*
€ 7,40*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.