Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-0358 Herst.-Nr.: 929001243067 EAN/GTIN: 8718699777678 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Highlights - Moderne Lampe in Form einer Glühlampe
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen
- Erzeugt angenehmes warmweißes Licht
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 96.5 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 13.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 warmweiß, birnenlampe, led tropfenform e27 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,585* | € 5,075* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,98* | € 9,21* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,45* | € 9,46* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 4 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,04* | € 11,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|