Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Standard Brenner 40W G9 Warmweiß non-dim 2erP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-0356
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002495531
EAN/GTIN:
     8719514304031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Highlights
  • LED-Brenner mit Netzspannung sorgt für helles Weißlicht im gesamten Raum
  • Glänzendes Licht für eine einladende Atmosphäre
  • Warmweißes Licht
  • G9-Sockel
  • Leistung: 3,2 W (entspricht 40 W)
  • Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
  • Im praktischen 2er Pack


  • nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
7.1 cm
Breite:
12.9 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Sockel G9, led leuchtmittel g9 warmweiß, led g9 warmweiß, led g9, EyeComfort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.