Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-0355 Herst.-Nr.: 929001890067 EAN/GTIN: 8718699777593 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Highlights - Moderne Lampe in Form einer Glühlampe
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Räumen
- Erzeugt angenehmes warmweißes Licht
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 90 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 13.6 cm | Breite: | 13.9 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, philips led e27, birnenlampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 4,00* | ab € 2,285* | € 4,53* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 4,04* | € 6,15* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,88* | € 6,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|