Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Touch SceneSwitch Deckenleuchte quadratisch 12W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Panel Deckendecke, quadratisch, 12 W
Philips Funktional Panel Deckendecke, quadratisch, 12 W
Philips Funktional Panel Deckendecke, quadratisch, 12 W
Philips Funktional Panel Deckendecke, quadratisch, 12 W
Philips Funktional Panel Deckendecke, quadratisch, 12 W
Philips Funktional Panel Deckendecke, quadratisch, 12 W
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9827
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002665301
EAN/GTIN:
     8719514326620
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Manchmal möchte man die Lichtstimmung seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit diesem Philips SceneSwitch-LED-Panel kann man ganz einfach mit dem vorhandenen Schalter die Einstellungen von einem hellen Licht über natürliches Licht zu einem angenehm warmen Schimmern anpassen. Es ist keine zusätzliche Installation notwendig.


Highlights
  • Philips Touch SceneSwitch Deckenleuchte quadratisch 12W
  • EyeComfort - Licht, das die Augen schont
  • Einfache Reinigung
  • Superschlankes Design
  • Gleichmäßige Lichtverteilung


Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Höhe:
6.4 cm
Länge:
33 cm
Breite:
35 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.