Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving LED Spot Star 4flg. 2000lm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Dimmbare LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Philips Dimmbare LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9815
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915004146601
EAN/GTIN:
     8718291444916
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.


Highlights
  • 4-flammige LED-Leuchte
  • Hochwertige LED-Beleuchtung
  • Warmweißes Licht
  • Schwenkbarer Spotkopf
  • Energiesparend
  • Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren


Weitere Informationen:
Gewicht:
1160 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
57.8 cm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.