|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-9794 Herst.-Nr.: 915005307101 EAN/GTIN: 8718696154625 |
| |
|
|  |  |
 | Verändere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell bis einladend warm für eine gemütliche Atmosphäre. Je mehr du dimmst, desto wärmer das Licht. Highlights - 1-flammige LED-Leuchte
- Hochwertige LED-Beleuchtung
- Warmweißes Licht
- Schwenkbarer Spotkopf
- Energiesparend
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 437 g | Höhe: | 11.3 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 11.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |