Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Star LED Spot 4flg. 2000lm WarmGlowDimmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Philips WarmGlow LED Star Decken-/Wandspot, 4x
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9788
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915005307401
EAN/GTIN:
     8718696154656
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Verändere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell bis einladend warm für eine gemütliche Atmosphäre. Je mehr du dimmst, desto wärmer das Licht.


Highlights
  • 4-flammige LED-Leuchte
  • Hochwertige LED-Beleuchtung
  • Warmweißes Licht
  • Schwenkbarer Spotkopf
  • Energiesparend
  • Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren


Weitere Informationen:
Gewicht:
1370 g
Höhe:
11.3 cm
Länge:
11.3 cm
Breite:
68.5 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.