Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Python Wall 2700K Anthrazit-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9784
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003187801
EAN/GTIN:
     8719514417595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Philips Python Wandleuchte in Anthrazit verleiht deiner Wand ein modernes Aussehen. Sie beleuchtet deinen Eingangsbereich mit indirektem, warmweißem Licht


Highlights
  • Philips myGarden IR LED Wandleuchte Python
  • Warmweißes Licht
  • Energieeinsparung von bis zu 80 %
  • Qualitativ, hochwertiger Edelstahl
  • Modernes Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
622 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.