Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hedgehog Wandleuchte exkl LM Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9767
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915005361101
EAN/GTIN:
     8718696157053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte Hedgehog aus Aluminiumspritzguss von Philips fügt Ihrer Wand Stil und Stärke hinzu. Sie verteilt das Licht nach oben und unten für einen erstaunlichen Wandflutungs-Lichteffekt. Sie müssen nur noch Ihren Garten genießen.


Highlights
  • MyGarden Hedgehog Wandleuchte
  • Witterungsbeständig
  • Einfache Montage
  • Hochwertige Materialen
  • Sorgt für optimale Lichtverhältnisse auf Ihrer Terrasse
  • Modernes Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
694 g
Höhe:
10 cm
Länge:
16.8 cm
Breite:
21.4 cm
Farbe:
Anthrazit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,48*
€ 38,83*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 27,99*
€ 38,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 39,58*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 30,73*
€ 42,54*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.