Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving LED Spot Clockwork 4flg 2000lm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9739
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915004333801
EAN/GTIN:
     8718291488439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.


Highlights
  • Philips myLiving LED Spot Clockwork
  • Gestaltet für Ihren Sehkomfort
  • ClickFix einfache Montage
  • Lampenlebensdauer von bis zu 30 Jahren
  • Schwenkbarer Spotkopf für maximale Flexibilität
  • Langlebiges, hochwertiges Material


Weitere Informationen:
Gewicht:
1837 g
Höhe:
11.3 cm
Länge:
11.3 cm
Breite:
68.8 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.