Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-9738 Herst.-Nr.: 915004330801 EAN/GTIN: 8718291488132 |
| | |
|
|  |  |
 | Verändere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell bis einladend warm für eine gemütliche Atmosphäre. Je mehr du dimmst, desto wärmer das Licht. Highlights - Philips myLiving LED Spot Clockwork
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- ClickFix einfache Montage
- Lampenlebensdauer von bis zu 30 Jahren
- Schwenkbarer Spotkopf für maximale Flexibilität
- Langlebiges, hochwertiges Material
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 470 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 40,10* | € 54,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 40,08* | € 54,94* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 52,59* | € 70,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|