|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-9736 Herst.-Nr.: 915005306201 EAN/GTIN: 8718696154533 |
| | |
|
|  |  |
 | Verändere dein Raumambiente passend zu der aktuellen Umgebung. Mit den Philips WarmGlow LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell bis einladend warm für eine gemütliche Atmosphäre. Je mehr du dimmst, desto wärmer das Licht. Highlights - Philips myLiving LED Spot Clockwork
- Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- ClickFix einfache Montage
- Lampenlebensdauer von bis zu 30 Jahren
- Schwenkbarer Spotkopf für maximale Flexibilität
- Langlebiges, hochwertiges Material
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 581 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 11.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |