Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3in1 LED Leuchte CL550 3600lm 2700K Dimmen o DS schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9723
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002667301
EAN/GTIN:
     8719514327160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Immer die passende Stimmung durch veränderte Helligkeit. Mit der Philips SceneSwitch LED-Deckenleuchte kann man zwischen drei Helligkeitseinstellungen wählen, die perfekt zu jedem Anlass passen. Es sind weder Dimmer noch zusätzliche Montagearbeiten erforderlich. Alles was man braucht, ist ein vorhandener Schalter.


Highlights
  • Philips 3in1 LED Leu SceneSwitch CL550
  • EyeComfort - Licht, das die Augen schont
  • Einfache Installation
  • Superschlankes Design
  • Gleichmäßige Lichtverteilung


Weitere Informationen:
Gewicht:
2115 g
Höhe:
3.2 cm
Länge:
54.7 cm
Breite:
54.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.