Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Buds 3T Pro carbon black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-8300
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     35080
EAN/GTIN:
     6934177749216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Mitreißende Beats, magischer Sound
Ausgestattet mit einem leistungsstarken unabhängigen ANC-Prozessor, der eine hybride Geräuschunterdrückung von bis zu 40 dB ermöglicht.
3-Mikrofon-Rauschunterdrückung für Anrufe: klare Anrufe auch in lauten Orten.

Highlights
  • Bis zu 40 dB adaptives Active Noise Cancelling
  • 10 mm dynamischer Treiber mit zwei Magneten
  • Surround Sound
  • Unterstützt LHDC 4.0 Codec
  • Duale Gerätekonnektivität
  • Schutz vor Staub und Wasser nach IP55 Standard
  • Unterstützt drahtloses Aufladen
  • Tracking der Kopfbewegung


Weitere Informationen:
Gewicht:
228 g
Höhe:
4 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Xiaomi > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.