Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Wireless Charger Duo mit Adapter EP-P5400T, Dark Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-7009
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P5400TBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Bis zu zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen.
Mit dem Wireless Charger Duo kannst du zwei deiner kompatiblen Geräte mit der induktiven Schnellladefunktion bis zu 15 Watt schnell wieder mit neuer Energie versorgen. Egal ob dein Smartphone und deine Galaxy Watch oder deine Galaxy Buds und deine Galaxy Watch. Auf der linken Ladefläche kannst du dein Smartphone oder deine Galaxy Buds mit Power versorgen, auf der rechten Seite kannst du deine Galaxy Watch welche mit einem integrierten Magneten gut festgehalten wird oder deine Galaxy Buds aufladen. Ein eingebautes Luftkühlungssystem in der linken Ladefläche hilft beim gleichmäßigen und schnellen Aufladen.



Highlights
  • Induktive Ladestation zum Aufladen von bis zu zwei kompatiblen Endgeräten gleichzeitig
  • Dedizierter Ladebereich für dein Smartphone, deine Galaxy Buds oder Galaxy Watch
  • Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu maximal 15 Watt
  • Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden bis zu 7,5 Watt
  • Kompatibel zu Qi-Zertifizierten Endgeräten mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt
  • Direkte Luftkühlung in der linken Ladefläche für effizientes Laden
  • Schnellladegerät 25 Watt (EP-TA800) im Lieferumfang enthalten


Weitere Informationen:
Gewicht:
319 g
Höhe:
4 cm
Länge:
11 cm
Breite:
24.2 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
126
€ 2,90*
ab € 42,30*
€ 56,04*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 42,49*
€ 56,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,16*
€ 57,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 46,74*
€ 61,64*
€ 3,50*
ab € 47,47*
€ 63,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.