Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-6993 Herst.-Nr.: EP-P2400BBEGEU EAN/GTIN: 8806092978683 |
| | |
|
| | |
| Einfach hinlegen und schnell aufladen. Mit dem Wireless Charger Pad kannst du dein kompatibles Gerät mit der induktiven Schnellladefunktion bis zu 15 Watt schnell wieder mit neuer Energie versorgen, egal ob dein Smartphone oder deine Galaxy Buds. Ein eingebautes Luftkühlungssystem hilft beim gleichmäßigen und schnellen Aufladen. Mit seinem schlanken, glatten und kompakten Design braucht das Wireless Charger Pad nicht viel Platz, damit du es fast überall aufstellen kannst und in Reichweite hast, wenn dein kompatibles Smartphone oder deine Galaxy Buds neue Energie brauchen. Highlights - Kompakte induktive Ladestation
- Versorge dein kompatibles Smartphone oder deine Galaxy Buds schnell wieder mit Energie
- Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu maximal 15 Watt
- Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden bis zu 7,5 Watt
- Kompatibel zu Qi-Zertifizierten Endgeräten mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt
- Direkte Luftkühlung für effizientes Laden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 136 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 12.8 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,34* | € 23,56* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,22* | € 23,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,28* | € 24,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,20* | € 27,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,33* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|