Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-6980 Herst.-Nr.: EP-P5400BBEGEU EAN/GTIN: 8806092978539 |
| | |
|
| | |
| Bis zu zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Mit dem Wireless Charger Duo kannst du zwei deiner kompatiblen Geräte mit der induktiven Schnellladefunktion bis zu 15 Watt schnell wieder mit neuer Energie versorgen. Egal ob dein Smartphone und deine Galaxy Watch oder deine Galaxy Buds und deine Galaxy Watch. Auf der linken Ladefläche kannst du dein Smartphone oder deine Galaxy Buds mit Power versorgen, auf der rechten Seite kannst du deine Galaxy Watch welche mit einem integrierten Magneten gut festgehalten wird oder deine Galaxy Buds aufladen. Ein eingebautes Luftkühlungssystem in der linken Ladefläche hilft beim gleichmäßigen und schnellen Aufladen. Highlights - Induktive Ladestation zum Aufladen von bis zu zwei kompatiblen Endgeräten gleichzeitig
- Dedizierter Ladebereich für dein Smartphone, deine Galaxy Buds oder Galaxy Watch
- Unterstützt schnelles induktives Laden bis zu maximal 15 Watt
- Kompatible Smartphones anderer Hersteller laden bis zu 7,5 Watt
- Kompatibel zu Qi-Zertifizierten Endgeräten mit einer Ladeleistung bis zu 5 Watt
- Direkte Luftkühlung in der linken Ladefläche für effizientes Laden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 213 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 19.6 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 27,47* | € 36,64* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 32,44* | € 42,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,61* | € 42,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,67* | € 44,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,57* | € 44,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|