Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LX-6200E (WW) 10er Bulk Dual-Radio Accesspoint Wi-Fi 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-6145
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61835
EAN/GTIN:
     4044144618352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM LX-6200E ist die ideale Kombi-Lösung für kleine und mittelgroße Einsatzumgebungen: Mit Wi-Fi 6 liefert er Endanwendern starke WLAN-Performance. Die integrierte Wireless ePaper-Schnittstelle ermöglicht die Anbindung an digitale Beschilderungen. Dabei garantiert die Koexistenz-Funktion den zuverlässigen Betrieb Ihrer Wireless ePaper Displays auch bei starker WLAN-Nutzung.
Mit dem LANCOM LX-6200 erhalten Sie durchsatzstarke Performance der neuesten Wi-Fi 6 Generation. So ist er das ideale Gerät überall dort, wo schnellstes WLAN für eine kleine bis mittelgroße Anzahl an Usern benötigt wird, wie beispielsweise in Hotels, kleineren Büros, Praxen oder Filialen. Die integrierte USB-Schnittstelle (2.0) bietet darüber hinaus die Grundlage für die Integration von IoT-Funksystemen in die bestehenden WLAN-Infrastrukturen.

Highlights
  • Dual Concurrent WLAN paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
  • Integriertes Funkmodul für eine energiesparende Kommunikation mit LANCOM ePaper Displays oder elektronischen Preisschildern
  • 2x2 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients im Down- und Uplink
  • OFDMA zur effizienteren WLAN-Kanalnutzung
  • Bluetooth Low Energy-Funkmodul
  • Automatisierter Betrieb über die LANCOM Management Cloud (LMC)
  • WLAN-Controller-Unterstützung (inklusive Layer-3-Tunneling)
  • Unterstützung des Sicherheitsstandards WPA3


Weitere Informationen:
Gewicht:
11198 g
Höhe:
39.5 cm
Länge:
39 cm
Breite:
59.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point, Wi-Fi, 6
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.873,77*
€ 5.132,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.911,43*
€ 5.165,53*
Frei Haus
ab € 5.049,90*
€ 5.300,05*
Frei Haus
ab € 5.086,15*
€ 5.351,74*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.264,30*
€ 5.512,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.132,18*
€ 6.107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.100,46*
€ 6.069,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.963,13*
€ 5.906,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.894,53*
€ 5.824,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.873,77*
€ 5.799,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
61738
€ 91,52*
Zubehör
LANCOM Systems
50100
€ 81,65*
Zubehör
LANCOM Systems
50101
€ 183,74*
Zubehör
LANCOM Systems
50102
€ 278,86*
Zubehör
LANCOM Systems
61340
€ 218,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61342
€ 29,24*
Zubehör
LANCOM Systems
61339
€ 190,34*
Zubehör
LANCOM Systems
61338
€ 263,86*
Zubehör
LANCOM Systems
62235
€ 3.574,96*
Zubehör
LANCOM Systems
61719
€ 781,95*
Zubehör
LANCOM Systems
10730
€ 62,92*
Zubehör
LANCOM Systems
10720
€ 42,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.