Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-5406 Herst.-Nr.: 010-02539-01 EAN/GTIN: 0753759277819 |
| | |
|
| | |
| Unschlagbar vielseitig. 7 Tage die Woche: mit einer der besten GPS-Multisport-Smartwatches. Ihr robustes Design begleitet dich zu neuen Bestleistungen. Steuere deine Aktivitäten intuitiv wie nie: klassisch über Tasten oder per Touch. Physiologische Messwerte und die Stamina Restenergie-Anzeige helfen dir, dein Training optimal einzuteilen. Neueste Navigations-Features und internationalen Karten zeigen dir präzise den Weg auch beim Skifahren oder Golfen. Und mit Garmin Pay, Garmin Music und Co bewegst du dich smart durch den Alltag. Die Smartwatch überzeugt außerdem mit einem 30,4 mm (1,2 Zoll) großen Display mit Corning Gorilla Glass DX, 16 GB interner Speicher und einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen im Smartwatch Modus. Highlights - Vielseitige GPS-Multisport-Smartwatch
- Robust designt mit Edelstahlelementen und Corning Gorilla Glass DX
- 30,4 mm (1,2 Zoll) transreflektives MIP Display
- Bediene sie klassisch über Tasten oder intuitiv über das reaktionsschnelle Touchdisplay
- Miss deine physiologischen Werte - inklusive Trainingsbelastung, Erholungszeiten und Stamina Restenergie
- Mehr als 60 Sport- und Outdoor-Apps begleiten dich bei allem, was du vorhast
- Animierte Workouts und Trainingsempfehlungen
- Gesundheitswerte wie Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Schlafanalyse und Stresslevel rund um die Uhr detailliert im Blick
- Immer auf dem richtigen Weg dank internationalen Topokarten sowie vorinstallierten Golf- und Skikarten
- Sicherheit und Assistenz - Notfallhilfe, Live Track und automatische Unfallbenachrichtigung
- Bezahle kontaktlos, höre deine Lieblings-Playlists, empfange Benachrichtigungen via Smart Features
- 3-Achsen-Kompass, Gyroskop und barometrischer Höhenmesser garantieren eine präzise Datenaufzeichnung, beste Lageerkennung und zuverlässige Navigation
- Wasserdicht bis 100 m
- Per QuickFit (20 mm) lässt sich das Armband in Sekundenschnelle deinem Look anpassen
- Akkulaufzeit von bis zu 11 Tage im Smartwatch-Modus
- Beste Fitness-App Garmin Connect, Stiftung Warentest "Sehr Gut" (1,0)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 271 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 10.4 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 396,38* | € 464,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 411,45* | € 483,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,15* | € 484,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 456,54* | € 533,26* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 478,54* | € 555,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|