Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-5255 Herst.-Nr.: 20002983 EAN/GTIN: 4023125029837 |
| | |
|
|  |  |
 | Die FRITZ!Box 7510 mit Wi-Fi 6 ist das ideale Einsteigermodell für ein schnelles und stabiles kabelloses Heimnetz. Der neue WLAN-Standard ist deutlich schneller und effizienter: durch eine optimale Ausnutzung der WLAN-Kanäle lässt sich mittels Wi-Fi 6 eine Vielzahl von WLAN-Geräten stabil ins Heimnetz integrieren. Parallele Streams, Video-Chats, Downloads und Cloud-Anwendungen beherrscht die FRITZ!Box 7510 damit mühelos. Ausgestattet mit zukunftssicherem VDSL Supervectoring 35b ermöglicht die FRITZ!Box 7510 Internetgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s. Gigabit-LAN, USB und die VoIP-Telefonanlage mit DECT-Basisstation sowie ein Anschluss für ein analoges Telefon komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot. Highlights - Geeignet für alle IP-basierten Anschlüsse (ADSL und VDSL)
- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone
- DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z. B. alle FRITZ!Fon-Modelle) sowie für schaltbare Steckdosen und Heizkörperregler FRITZ!DECT
- Innovatives Wi-Fi 6 (WLAN AX) ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten
- Höchste Reichweite und schnelle Übertragung mit 600 MBit/s (2,4 GHz)
- Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA3-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
- Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (Connect)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 673 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 19.3 cm | Breite: | 26.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AVM FRITZ!Box, FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, 4G Router, LTE Router, Router, VDSL Modem, VDSL Router, VoIP Gateway, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm router vpn, adsl modem, vdsl router vpn |
|  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,87* | € 107,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 88,24* | € 107,52* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 89,27* | € 108,69* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 90,77* | € 109,88* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 95,35* | € 115,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|