Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-3820 Herst.-Nr.: 010-02505-11 EAN/GTIN: 0753759269418 |
| | |
|
| | |
| Kleine Kameras, großer Schutz. Garmins fortschrittlichste Dash Cam Serie aller Zeiten überzeugt mit Sprachsteuerung, kompakten Design und automatischer Erstellung von Augenzeugenaufnahmen in HD bei Unfallerkennung. Sobald die Kamera im Fahrzeug mit Strom versorgt wird, erfasst sie fortlaufend das Geschehen und speichert bei Unfallerkennung automatisch eine Aufnahme und bei existierender Internetverbindung zusätzlich eine Kopie auf dem sicheren Vault Onlinespeicher. Für scharfe Details bei Tag und Nacht sorgt die Garmin Clarity HDR Technologie Und mit der Live View Funktion kannst du dir von überall das aktuelle Kamerabild auf deinem Smartphone anzeigen lassen. Highlights - Kompakte Dashcam mit GPS und automatischer Unfallerkennung
- Integriertes 5,1 cm (2 Zoll) TFT-Farbdisplay mit Tastenbedienung
- HD-Aufnahmen mit bis zu 1440p, Garmin Clarity HDR und 140° Blickwinkel
- Vault - speichert Aufnahmen 24h im sicheren Online Speicher
- Live View - Zugriff von überall auf das Kamerabild in Echtzeit
- Parking Guard - Fahrzeugüberwachung mit Ereignisalarm via App
- Travellapse Zeitrafferaufnahmen zur Dokumentation von Reisen
- Sprachsteuerung, Fahrerassistenz und zuschaltbare Radar Infos
- Dash Cam Sync für bis zu vier Kameras gleichzeitig via Drive App
- Garmin Clarity HDR Garmin Live View Zuschaltbare Audioaufzeichnung Kollisionswarner Losfahralarm Ampelblitzer und feste Radarkontrollen Fahrspurassistenz Garmin Drive App kompatibel Gamin Dash Cam Video Sync Vault
- Sichere Cloud Speicherung (Speicherung der Videos 24 Stunden, danach werden diese wieder gelöscht) Parking Guard, mit Benachrichtigung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 330 g | Höhe: | 7.2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 128,51* | € 159,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 137,61* | € 170,62* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 143,80* | € 177,17* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 144,90* | € 177,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 144,01* | € 177,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|