Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird Fingerabdruckleser Modul 50, für D11x und D21x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-3459
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872325
EAN/GTIN:
     4260423872325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
fingerprint scanner
Der DoorBird Fingerabdruckleser hat einen Berührungssensor welcher Konfigurierbar über eine App oder dem webbasierten Administrationstool ist. Das Modul kann vollständig in DoorBird IP Video Türstationen integriert werden und ist 1.000-mal sicherer als ein 4-stelliger PIN-Code auf der Tastatur. Zudem gibt es ein System zum Schutz vor Manipulationen und es ist kein Schlüssel mehr nötig und somit auch kein Verlegen, Vergessen, Verlieren oder Stehlen möglich. Der Leser überzeugt außerdem mit einer Ereignishistorie inklusive Zeitstempel, personalisierte Zeitpläne und Aktionen und unterstützt eine Anzahl von Fingerabdrücken (Vorlagenspeicherung) von 50 Stück.

Highlights
  • Berührungssensor
  • Konfigurierbar über App oder webbasiertes Administrationstool
  • Vollständig in DoorBird IP Video Türstationen integriert
  • 1.000-mal sicherer als ein 4-stelliger PIN-Code auf der Tastatur
  • System zum Schutz vor Manipulationen
  • Ereignishistorie mit Zeitstempel
  • Kein Schlüssel mehr nötig kein Verlegen, Vergessen, Verlieren oder Stehlen möglich
  • Keine unbefugte Nutzung von PIN-Codes oder RFID-Key Fobs möglich, ein Fingerabdruck ist pro Person einzigartig
  • Personalisierte Zeitpläne und Aktionen
  • Sensorfläche ist resistent gegen haushaltsübliche Flüssigkeiten: Wasser, kohlensäurehaltige Softdrinks,Orangensaft, Kaffee, Öl, Benzin, Seife, Schweiß
  • Unterstützte Anzahl von Fingerabdrücken (Vorlagenspeicherung): 50


Weitere Informationen:
Gewicht:
98.5 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechanismus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 452,13*
€ 512,34*
€ 3,50*
ab € 454,06*
€ 512,35*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,34*
€ 609,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.