Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1331-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-3416
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1331-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
OmniAccess Stellar Indoor AP1331. Dual radio 2.4 & 5Ghz, 4x4+4x4 802.11ax, integrated omni antenna. 1x1 scanning and BLE/Zigbee radio. 2x 5GE up, 1x RS-232 Console, USB, 48V DC. AP mount to be ordered separately. Not for use in US, Egypt, Israel, Japan.

Highlights
  • Premium WLAN-Access Point mit 802.11ax-Technologie (WiFi 6)
  • Ermöglicht höhere Geschwindigkeiten, mehr Kapazität und eine effiziente Zuweisung von Sendezeit für Clients sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-WLAN-Band
  • 2x multi-Gigabit 1/2.5/5 Gig Autosensing (RJ-45) Ports, Power over Ethernet (PoE 802.3bt/at)
  • 1x USB 3.0 Type A (5 V, 500 mA)
  • 1x RJ45 Konsolenport
  • Bietet verbesserte Sicherheit mit WPA3 und verbessert die Wi-Fi-Sicherheit mit der 192-Bit-Sicherheitssuite
  • Integriertes Bluetooth/Zigbee für Standort- und Gebäudeautomationsdienste
  • Quality of Service (QoS) für Unified Communication-Apps
  • Unterstützt OFDMA, DL MU-MIMO, UL MU-MIMO, 1024-QAM Modulation und mehr
  • Zero-Touch Provisioning mit Alcatel-Lucent OXO Connect R2


Weitere Informationen:
Gewicht:
1235 g
Höhe:
7.1 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 726,29*
€ 818,63*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,30*
€ 818,64*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,63*
€ 974,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,67*
€ 964,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,36*
€ 953,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,83*
€ 928,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,29*
€ 864,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.