Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-7802 Herst.-Nr.: 10232 EAN/GTIN: 4260195435179 |
| | |
|
| | |
| Automatische Personenerkennung, Täteransprache und Alarmierung. Die neue LUPUS - LE232 Alarmkamera vereint die bekannten Stärken von LUPUS IP Kameras mit einer Vielzahl neuer Funktionen. Sie ist die erste Kamera, die Ihr Objekt aktiv schützt und präventiv durch Täteransprache einem unbefugten Betreten entgegenwirkt. Dies wird insbesondere mit ihrer intelligenten Bewegungserkennung möglich, also durch spezifische und ausschließende Erkennung von Menschen. Anstatt also nur aufzunehmen, was passiert, geht die LUPUS LE232 Alarmkamera aktiv gegen unbefugtes Betreten in drei individuell konfigurierbaren Eskalationsschritten vor. Die LUPUS - LE232 Alarmkamera verfügt über eine 4 Megapixel Auflösung (2688 x 1520 Pixel), PoE Stromversorgung, IP67 Schutzklasse für den Außenbereich sowie Alarm-Ein- und -Ausgänge zum Anschluss von Drittgeräten. Dank Blickwinkeln von 103° (H) und 53° (V) und bis zu 60 Metern IR Nachtsicht, können Sie diese Kamera universell einsetzen. Der extrem lichtstarke CMOS sorgt zusätzlich dafür, dass Sie sogar noch bei 0,003 Lux ein detailliertes Farbbild von der LUPUS - LE232 Alarmkamera. Highlights - 4 Megapixel, max. 2688 x 1520 Pixel mit H.265 Komprimierung
- IR-Nachtsicht bis zu 40 Metern
- Flutlichtausleuchtung bis zu 30 Meter
- Drei individuell konfigurierbare Eskalationsstufen
- IP67-Schutzklasse
- PoE-fähig
- Für SD-Karten bis zu 256 GB geeignet
- Netzwerkanschluss: RJ-45 (10/100 Base-T) Strom über Ethernet (POE): 802.3af App Unterstützung: LUPUS-App für iOS und Android Basis-Stromverbrauch: 2 W (Netzteil), 2,6 W (PoE) Maximaler Stromverbrauch: 7,5 W (Netzteil), 8,8 W (PoE)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1536 g | Höhe: | 13.8 cm | Länge: | 15.4 cm | Breite: | 37.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 265,25* | € 321,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,95* | € 321,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,11* | € 329,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|