Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch iPad Pro 12,9" Oxford Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 920-010208 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Smart Connector Grau
Logitech 920-010208 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Smart Connector Grau
Logitech 920-010208 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Smart Connector Grau
Logitech 920-010208 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Smart Connector Grau
Logitech 920-010208 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Smart Connector Grau
Logitech 920-010208 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Smart Connector Grau
Logitech 920-010208 Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Smart Connector Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-3997
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010208
EAN/GTIN:
     5099206095694
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Das ultimative Case für Apple iPad ist jetzt erhältlich. Combo Touch ist eine Kombination aus hochpräzisem Trackpad mit einer Tastatur in Standardgröße für Ihr Apple iPad. Dank der umfassenden Unterstützung von Multi-Touch Gesten können Sie mit dem Apple iPad produktiv in Tabellen und Dokumenten arbeiten, es für den Remote-Unterricht einsetzen und vieles mehr die Verwendungsmöglichkeiten sind endlos.


Highlights
  • Praktisches Tastatur-Case für Ihr iPad
  • Elegante Textiloberfläche fühlt sich ebenso gut an, wie sie aussieht
  • 4 Modi: Tippen, Anschauen, Zeichnen, Lesen
  • Abnehmbare Tastatur
  • In 16 Stufen einstellbare und automatisch anpassbare Hintergrundbeleuchtung
  • Vollständige Tastenzeile mit iPadOS-Sondertasten
  • Stromversorgung über iPad per Smart Connector
  • Schutz für Vorderseite und Rückseite
  • Aussparung für Apple Pencil (2. Generation)
  • Passgenau für Apple iPad Pro 12,9 Zoll (5. Generation)


  • Stromversorgung und Verbindung: Stromversorgung durch iPad per Smart Connector Blickwinkel: 20
  • 60° 19 mm Tastenabstand 1 mm Tastenhub
Weitere Informationen:
Gewicht:
1093 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
24.8 cm
Breite:
29.8 cm
Farbe:
Grau
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 112,06*
€ 131,73*
€ 6,78*
ab € 122,99*
€ 149,25*
€ 5,50*
ab € 124,13*
€ 150,98*
€ 5,95*
ab € 122,93*
€ 151,31*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 137,04*
€ 166,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.037,86*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.402,72*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 555,58*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 149,63*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 174,48*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 171,03*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,92*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,10*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,94*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,25*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 4,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 140,73*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 171,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,68*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 146,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.