Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-3922 Herst.-Nr.: S30852-H2718-R101 EAN/GTIN: 4250366849430 |
| | |
|
| | |
| Die flexible Erweiterung für die Optimierung der DECT Abdeckung in Gigaset N870 Multizellen Lösungen mit speziellen Anforderungen Für Installationen in speziellen Umgebungen können der Antennenwinkel und die Ausrichtung geändert werden, um die Ausbreitung von Funkwellen zu verbessern und Interferenzen oder Reflexionen zu reduzieren. Die zwei abnehmbaren externen Antennen sind im 45-90 Grad Winkel verstellbar. Das N870E verfügt über 2 TNC-Anschlüsse, die ebenso für Drittanbieter-Antennen geeignet sind. Das N870E basiert auf der gleichen Hard- und Software und verfügt über den gleichen Funktionsumfang und Upgrade-Möglichkeiten wie die Gigaset N870IP PRO Multizelle. Das N870E kann mit den Standard N870IP Multizellen im Mischbetrieb eingesetzt werden. Somit ist es an einer Vielzahl IP-basierter Telefonanlagen namhafter Hersteller und virtuellen Telefonanlagen im Netz kompatibel und direkt einsetzbar. Highlights - Bis zu 20.000 Mobilteile
- Bis zu 6000 gleichzeitige Gespräche
- 2 TNC Anschlüsse für externe Antennen mit flexibler Antennenposition (45 - 90 Grad verstellbar)
- Telefonbuch Support: LDAP, XML, zentrales Telefonbuch, Broadsoft, 3CX, xHTML
- Professionelle Zero-Touch-Einrichtung mit automatischem Provisioning
- Wand- oder Deckenmontage möglich
- Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af class 1
- Skalierbar und zukunftssicher
- Einfache Einrichtung und Konfiguration
- Angeschlossene Gigaset Professional Mobilteile können genutzt werden, um Anrufe über Microsoft Teams zu tätigen und zu empfangen
- Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 2 Status-LEDs Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af class 1
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 435 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 16.7 cm | Breite: | 22.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, gigaset voip schnurlos, ip phone, ip phone schnurlos, Multizelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 325,47* | € 374,35* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 323,68* | € 374,36* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 332,41* | € 383,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,02* | € 387,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 342,41* | € 395,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|