Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset N870E IP PRO DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset N870E IP PRO DECT-Basisstation Weiß
Gigaset N870E IP PRO DECT-Basisstation Weiß
Gigaset N870E IP PRO DECT-Basisstation Weiß
Gigaset N870E IP PRO DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95785971
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2718-R101
EAN/GTIN:
     4250366849430
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die flexible Erweiterung für Gigaset N870 Multizellen-Lösungen in speziellen Umgebungen
Wenn Sie auf sichere DECT-Kommunikation Wert legen, sind Sie beim Gigaset N870 Multizellen-System genau richtig: Es passt sich Ihren Anforderungen genau an, ist für kleine Unternehmen genauso geeignet wie für große Organisationen. Nahtloses Roaming und Handover von Anrufen stellen für dieses Kommunikationsnetzwerk kein Problem dar.

Jetzt können wir Ihnen eine Erweiterung mit selbem Funktionsumfang anbieten, die die bewährte DECT-Technologie der Gigaset N870 Multizelle nutzt. Das N870E IP PRO verfügt aber über zwei externe Antennen, die abnehmbar und verstellbar sind. Mit der Anschlussmöglichkeit von Drittanbieterantennen können Sie Außenbereiche, Produktionshallen oder Parkplätze noch flexibler und effizienter abdecken.

Auf die Mischung kommt es an
Sie wollen im Betrieb immer und überall erreichbar sein? Mit dem N870E IP PRO Multizellen-System ist das kein Problem: Es eignet sich perfekt für den Mischbetrieb mit den Standard N870 IP PRO Multizellen von Gigaset. Während sich das N870 IP PRO vor allem in Innenräumen bewährt hat, können Sie mit Hilfe des N870E IP PRO dank Anschlussmöglichkeit externer Antennen von Drittanbietern schnurlos in Außenbereichen telefonieren. Auch in Produktionshallen, Korridoren oder Treppenhäusern und selbst auf Parkplätzen sind Sie erreichbar!

Alle Antennen auf Empfang
Sie möchten nie mehr den Anschluss verlieren? Dann ist das N870E IP PRO die perfekte Multizellen-Lösung für Sie: Es verfügt über zwei TNC-Anschlüsse, die auch für Drittanbieter-Antennen geeignet sind. Das Gerät selbst können Sie im Schrank verschwinden lassen, damit schützen Sie es auch vor Vandalismus. Die Antennen sind über Kabel verbunden und lassen sich individuell justieren, auch an die Decke montierte Designantennen können Sie einsetzen.

Kein Outdoor-Zubehör nötig
Sie wissen Multizellen-Systeme zu schätzen, haben aber keine Lust auf großen Installationsaufwand? Dann ist das N870E IP PRO eine gute Wahl: Es ist einfach einzurichten, das Zubehör beschränkt sich auf externe Antennen und Kabel. Selbst wenn es in Kühl- oder Gefrierräumen eingesetzt wird, sind keine Gehäuse mit Heizung vonnöten – da das Gerät außerhalb des Raumes angebracht werden kann. Auf Außengeländen verhält es sich ebenso, teure Outdoor-Gehäuse können Sie sich also sparen.

Alles kompatibel, alles direkt einsetzbar
Sie haben eine Telefonanlage, die Sie weiterhin verwenden wollen? Das sollten Sie auch, denn das Gigaset N870E IP PRO ist mit vielen virtuellen und IP-basierten Telefonanlagen namhafter Hersteller kompatibel. Die Einrichtung ist einfach, das Roaming und Handover von Anrufen funktioniert einwandfrei. Eine aktuelle Liste zur Kompatibilität mit Plattformen, Providern und Mobilteilen finden Sie in unserem Wiki.

Bereit für heute und morgen
Sie fangen klein an, wollen aber das System mit Ihrem Unternehmen mitwachsen lassen? Die N870E IP PRO Multizelle von Gigaset unterstützt bis zu 250 DECT-Mobilteile und lässt sich noch deutlich erweitern: Mit der N870 Virtual Integrator Software Lizenz können bis zu 20.000 Mobilteile unterstützt werden – und das an einem oder mehreren Standorten. Setzen Sie also auf ein perfekt auf Sie abgestimmtes Multizellen-System: Heute und in Zukunft!

Auch in der Administration ein Hit
Sie legen Wert auf reibungslose DECT-Verbindungen, erstklassige Klangqualität und schätzen zudem das Qualitätssiegel „Made in Germany“? Das sind nur einige der Vorteile der N870E IP PRO Multizellen-Lösung von Gigaset. Und dank Zero-Touch-Provisioning ist diese für Ihre Administratoren einfach einzurichten: Die webbasierte Bedienoberfläche ist intuitiv gestaltet, so gelingt die Konfiguration ganz einfach und schnell.

Gigaset AML: Alarm, Messaging and Location
Das N870E IP PRO DECT System kann über eine offene Schnittstelle (MQTT) an Messaging- und Alarmserver angebunden werden und bietet so ein intelligentes Nachrichten-Management mit prioritätsabhängiger Signalisierung. Mehr Informationen zu Gigaset AML erhalten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruftransfer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
188 x 227 x 42 mm
Gewicht
300 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
20000
GAP-kompatibel
Ja
Anzahl der unterstützen Basisstationen (max.)
6000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SIPS, TLS
DECT-Normen
DECT, DECT-GAP
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729ab
Quality of Service (QoS) Support
Ja
vCard
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,87*
€ 385,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.