Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-3773 Herst.-Nr.: 27599-989-899 EAN/GTIN: 5706991024425 |
| | |
|
|  |  |
 | Der neue Standard für hybrides Arbeiten. Vom ersten Anruf des Tages bis zum letzten Zug nach Hause dieses intelligente Headset wurde speziell dafür entwickelt, dass Sie in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten können. Was auch immer der Tag für Sie bereithält. Ganz gleich, ob Sie sich von zu Hause aus einwählen, ob Sie an wechselnden Büroarbeitsplätzen arbeiten oder versuchen, sich im lärmintensiven Großraumbüro zu konzentrieren das Evolve2 75 ist perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Highlights - Schickes Stereo-Headset mit Bluetooth 5.2
- Jabra Advanced Active Noise Cancellation
- Diskreter, im Überkopfbügel integrierbarer Mikrofonarm
- 8-Mikrofon-Technologie für präzise Sprachqualität bei Anrufen
- Gut sichtbares Busylight während eines Gesprächs dank roter LEDs
- Bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit und Schnellaufladung
- Verbesserter Komfort dank Dual-Foam-Technologie
- Hervorragender Sound dank leistungsstarker 40 mm Lautsprecher
- Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel
- Inklusive Bluetooth-Adapter mit USB-C-Anschluss
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 421 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 19.8 cm | Breite: | 24.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset bluetooth stereo, bluetooth headset, headset bluetooth, Bluetooth-Headset |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 196,37* | € 224,24* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 199,38* | € 225,99* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 198,90* | € 226,88* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 200,96* | € 228,48* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 202,10* | € 229,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|