Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Smart Plug inkl. Powermeter Einzelpack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-3649
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929002427122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
zeitschalter
Der Wiz Smart Plug machte jede Steckdose smart und ermöglicht das Hinzufügen von Apps und Sprachsteuerung zu jedem Outlet. Perfekt für dekorative und festliche Beleuchtung, Steh- und Tischlampen, tragbare Ventilatoren und mehr.
Die smarte Steckdose bietet einen Fernzugriff auf Beleuchtung und Geräte auch wenn man nicht zu Hause ist.
Sicherheit für Ihre Kinder: Die Steckdose mit Sicherheitsverschlüssen verhindert, dass Kinder Gegenstände in die Steckdosenschlitze stecken.




Highlights
  • Über die WiZ App steuerbar
  • Messbarer Stromverbrauch
  • Wi-Fi und Bluetooth
  • Außerdem kompatibel mit SmartThings
  • Ortsunabhängige Steuerung
  • Automatisieren des Gerätes mit Zeitplänen
  • Einfaches Plug-and-Play
  • Alle Hände frei dank Sprachsteuerung


Weitere Informationen:
Gewicht:
142 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
7.6 cm
Breite:
14.2 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.